曜日別特売
S-G-5N インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール) 57773879

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-G-5N インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール) 57773879
S-G-5N インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール) 57773879
S-G-5N インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール) 57773879
S-G-5N インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール) 57773879

インテグラル錠Gシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合扉厚(mm)22~34仕様8ハ、受座:S1種別室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ注文コード57773879品番S-G-5N
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

本体がきわめてコンパクト。
アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。
デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。
アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。
また、木製扉への取付も簡単です。
スムーズな作動と優れた耐久性。
ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。
またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。
扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。

用途事務所、応接室など寸法BS(mm)100仕様8ハ、受座:S1種別室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ備考8フロント勝手なし適合扉厚(mm)22~34錠前SP5本ピンシリンダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする