曜日別特売
27290 8.002 穴あけ&ボーリング加工用インサート 対応ツールホルダータイプGB108 グーリングジャパン 57773935

代表画像

27290 8.002 穴あけ&ボーリング加工用インサート 対応ツールホルダータイプGB108 グーリングジャパン 57773935
27290 8.002 穴あけ&ボーリング加工用インサート 対応ツールホルダータイプGB108 グーリングジャパン 57773935

穴あけ&ボーリング加工用インサート 対応ツールホルダータイプGB108

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番582-4901
内容量1本注文コード57773935品番27290 8.002
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途対応ツールホルダ タイプ GB108その他QG108.0568.020.18.70.Rトラスコ品番582-4901材質超硬機能長さ(mm)LF:57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする