P-UH-5Q ユニロックUHシリーズ GOAL(ゴール) 57773958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-UH-5Q ユニロックUHシリーズ GOAL(ゴール) 57773958
P-UH-5Q ユニロックUHシリーズ GOAL(ゴール) 57773958
P-UH-5Q ユニロックUHシリーズ GOAL(ゴール) 57773958
P-UH-5Q ユニロックUHシリーズ GOAL(ゴール) 57773958

ユニロックUHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法BS(mm)60
内容量1個注文コード57773958品番P-UH-5Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500

米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。
優れた防火強度と耐久性は実証済です。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
取付けが簡単。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。
※品番により動作が異なります※

用途事務所、倉庫など寸法BS(mm)60仕様受座:UHS1種別室内側:ユニバーサルシリンダーノブ、室外側:シリンダーノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前シリンダー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57773958P-UH-5Q23583692P-UH-5QP-UH-5Q ユニロック(円筒錠)UHシリーズ GOAL(ゴール) 23583692ユニロック(円筒錠)UHシリーズGOAL(ゴール)1組
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする