V-L435-NU11S 面付レバーハンドル錠L435シリーズ GOAL(ゴール) 57774983

 

V-L435-NU11S 面付レバーハンドル錠L435シリーズ GOAL(ゴール) 57774983
V-L435-NU11S 面付レバーハンドル錠L435シリーズ GOAL(ゴール) 57774983
V-L435-NU11S 面付レバーハンドル錠L435シリーズ GOAL(ゴール) 57774983
V-L435-NU11S 面付レバーハンドル錠L435シリーズ GOAL(ゴール) 57774983
V-L435-NU11S 面付レバーハンドル錠L435シリーズ GOAL(ゴール) 57774983

面付レバーハンドル錠L435シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様RM注文コード57774983品番V-L435-NU11S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,300

既設のノブタイプの面付箱錠から、使い易いレバーハンドル錠に取替が簡単にできます。
既設の錠を取り外し、取付けるだけでOK。扉の加工は不要です。
各社の面付箱錠に対応できます。
操作性に優れたレバーハンドルと大型サムターン。

用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)36~40勝手仕様RM

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57774983V-L435-NU11S23583936V-L435 NU RV-L435-NU11S 面付箱錠 L435 レバー GOAL(ゴール) 23583936面付箱錠 L435 レバーGOAL(ゴール)1組
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする