※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
チューブラー本締錠ADシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合扉厚(mm)
37~47
37~47
33~45
寸法BS(mm)
50
50
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57776103
品番
P-AD-611
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途
ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
寸法BS(mm)
50
種別
室内側:シリンダー、室外側:シリンダー
適合扉厚(mm)
37~47
錠前
6本ピンシリンダー
仕様
4
シリンダー
4型