V-AD-711 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-AD-711 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776243
V-AD-711 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776243
V-AD-711 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776243
V-AD-711 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776243

チューブラー本締錠ADシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個錠前V18シリンダー注文コード57776243品番V-AD-711
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。

用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など寸法BS(mm)60適合扉厚(mm)30~43錠前V18シリンダー種別室内側:ダミー座、室外側:シリンダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする