SX-33 LXサム 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SX-33 LXサム 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777564
SX-33 LXサム 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777564
SX-33 LXサム 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777564
SX-33 LXサム 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777564
SX-33 LXサム 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール) 57777564

引戸鎌錠SXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
適合扉厚(mm)29~43
内容量1個注文コード57777564品番SX-33 LXサム
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
用途引戸仕様LXサム種別室内側:サムターン、室外側:サムターンシリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43錠前サムターン寸法BS(mm)51
注意
※こちらの商品は室内側/室外側サムターンとなります。シリンダーは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする