曜日別特売
P-S1704-5 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール) 57777939

 

P-S1704-5 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール) 57777939
P-S1704-5 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール) 57777939

引違戸錠S1704シリーズ

(2件のレビュー)
内容量1個適合扉厚(mm)25~35仕様L 25-35種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー注文コード57777939品番P-S1704-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
ワンタッチ操作で施解錠できます。
不正解錠防止用のプロテクター付。
誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式)
施錠・解錠状態の表示付き。
キーによる施解錠操作も簡単。
指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。

用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸適合扉厚(mm)25~35錠前6本ピンシリンダー種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー備考大型本体仕様L 25-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57777939
2023-11-02
用途: 製品の取替
株式会社丸栄建設

取替後に確認のため、サムスライダーを操作したところ、頻繁に引っ掛かり
正常に施錠や解錠が出来ない

対象商品 : 57777914
2023-02-07
用途: 玄関鍵の音が大きく交換を考えた。
その他業種

キーは変えたくないため、ピストン部はオールドキーより流用して使おうと
したが、プランジヤーの長さが違い断念した。オールドキーを洗浄潤滑して
再利用した、今回の部品はストックしておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする