曜日別特売

引違戸錠S1704シリーズ

引違戸錠S1704シリーズ - GOAL(ゴール)引違戸錠S1704シリーズ - GOAL(ゴール)引違戸錠S1704シリーズ - GOAL(ゴール)引違戸錠S1704シリーズ - GOAL(ゴール)
(2件のレビュー)

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
ワンタッチ操作で施解錠できます。
不正解錠防止用のプロテクター付。
誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式)
施錠・解錠状態の表示付き。
キーによる施解錠操作も簡単。
指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。

用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸内容量1個
全12種類を絞り込む
適合扉厚(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
錠前
種別
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57777853GP-S1704-520~25GPシリンダー室内側:サムターン、室外側:シリンダー-
6,250
5,698
6,268(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777869GP-S1704-525~35GPシリンダー室内側:サムターン、室外側:シリンダー-
5,150
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777878GP-S1704-535~45GPシリンダー室内側:サムターン、室外側:シリンダー-
5,150
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777905P-S1704-520~256本ピンシリンダー室内側:サムターン、室外側:シリンダー-
6,250
5,698
6,268(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777914P-S1704-525~356本ピンシリンダー室内側:サムターン、室外側:シリンダー-
5,150
4,698
5,168(税込)
当日出荷
57777923P-S1704-535~456本ピンシリンダー室内側:サムターン、室外側:シリンダー-
5,150
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
57777939P-S1704-525~356本ピンシリンダー室内側:サムターン、室外側:シリンダー大型本体
5,150
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
57777948P-S1704-535~456本ピンシリンダー室内側:サムターン、室外側:シリンダー大型本体
5,150
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778036S1704-3335~45サムターン室内側:サムターン、室外側:-両面サムターン
5,500
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778045S1704-3325~35サムターン室内側:サムスライダー、室外側:サムターン-
5,500
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778054V-S1704-525~35V18シリンダー室内側:サムターン、室外側:シリンダー-
8,450
7,498
8,248(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778063V-S1704-535~45V18シリンダー室内側:サムターン、室外側:シリンダー-
8,450
7,498
8,248(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57777939
2023-11-02
用途: 製品の取替
株式会社丸栄建設

取替後に確認のため、サムスライダーを操作したところ、頻繁に引っ掛かり
正常に施錠や解錠が出来ない

対象商品 : 57777914
2023-02-07
用途: 玄関鍵の音が大きく交換を考えた。
その他業種

キーは変えたくないため、ピストン部はオールドキーより流用して使おうと
したが、プランジヤーの長さが違い断念した。オールドキーを洗浄潤滑して
再利用した、今回の部品はストックしておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする