P-S1704-7 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール) 57777984

 

P-S1704-7 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール) 57777984
P-S1704-7 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール) 57777984
P-S1704-7 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール) 57777984

引違戸錠S1704シリーズ

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個仕様L 35-45錠前6本ピンシリンダー備考大型本体注文コード57777984品番P-S1704-7
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
ワンタッチ操作で施解錠できます。
不正解錠防止用のプロテクター付。
誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式)
施錠・解錠状態の表示付き。
キーによる施解錠操作も簡単。
指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。

用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸適合扉厚(mm)35~45錠前6本ピンシリンダー種別室内側:-、室外側:シリンダー仕様L 35-45備考大型本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57777887
2024-11-04
用途: 自宅小屋の鍵として自分で取り付けて使用しています。
建設業・工事業

気持ちよく明け閉めしてます。頑丈で安心感があります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする