UCC-1 ケースハンドル錠UCCシリーズ GOAL(ゴール) 57778508

UCC-1 ケースハンドル錠UCCシリーズ GOAL(ゴール) 57778508
UCC-1 ケースハンドル錠UCCシリーズ GOAL(ゴール) 57778508
UCC-1 ケースハンドル錠UCCシリーズ GOAL(ゴール) 57778508
UCC-1 ケースハンドル錠UCCシリーズ GOAL(ゴール) 57778508

ケースハンドル錠UCCシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個仕様受座:30L注文コード57778508品番UCC-1
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。

用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など寸法BS(mm)64仕様受座:30L種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル適合扉厚(mm)48~53錠前両面ケースハンドル取手ケースハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする