GOAL(ゴール)
ケースハンドル錠UCCシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
受座:33L
注文コード
57778526
品番
UCC-1
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。
用途
防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など
寸法BS(mm)
64
仕様
受座:33L
種別
室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル
適合扉厚(mm)
53~58
錠前
両面ケースハンドル
取手
ケースハンドル