曜日別特売
VE-2253 LEDリングライト6インチ本体 エツミ 57778973

 

VE-2253 LEDリングライト6インチ本体 エツミ 57778973
VE-2253 LEDリングライト6インチ本体 エツミ 57778973
VE-2253 LEDリングライト6インチ本体 エツミ 57778973
VE-2253 LEDリングライト6インチ本体 エツミ 57778973
VE-2253 LEDリングライト6インチ本体 エツミ 57778973
VE-2253 LEDリングライト6インチ本体 エツミ 57778973
VE-2253 LEDリングライト6インチ本体 エツミ 57778973

LEDリングライト6インチ本体

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57778973品番VE-2253
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。

仕様照明調整:10段階質量(g)約130外形寸法(mm)約165ねじ1/4インチネジ対応電源USB給電(5V/2A)光源LED照明暖光・MIX・白光操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)72
注意
※三脚は別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57778973
2022-08-05
用途: 検査用
株式会社吉田製作所

クランプアーム(200-DGCAM021)とセットで使用。色が変えられるので被写体によって使い分けすると見易い。ちょっと暗いのでもう一回り大きいほうをお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 57778973
2022-03-12
用途: WEB会議用

web会議用に購入.安かったし三脚もあったのでこれにしたが,1000円プラスして脚付きのものにしたほうがよかったかもしれないとも思う

対象商品 : 57778973
2021-04-10
用途: オンラインの集まりの時用

本体だけ足がなかったのを見落としていましたが商品は良いと思います。足は別で購入しました。照明がたりない部屋でも顔が良くみえるようになります。

対象商品 : 57778973
2021-06-23
用途: 撮影
その他業種

ネジの部分にまでプラスチックが被っておりネジがハメられず
切除しなければいけませんでした。
細かい傷もとても多いです。
所々所々プラスチックが残っているのでバリ取りが甘いなと思いました。
値段相応なんでしょうかね。

2が参考にしています
対象商品 : 57778973
2020-12-14
用途: リモート会議
サービス業

リモート会議にて顔が暗く映ると表情等リアクションが伝わらないので、それっぽいと思った物を購入。顔がバッチリ映ります、しわ等も光がとばしてくれるので若く、色白に映ることができますが、光を強くし過ぎると気味が悪いくらい白くなるのでリモート会議では調光機能を使ってやや弱くして使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする