曜日別特売
VE-2255 LEDリングライト VLOGスターターキットα エツミ 57778989

VE-2255 LEDリングライト VLOGスターターキットα エツミ 57778989
VE-2255 LEDリングライト VLOGスターターキットα エツミ 57778989
VE-2255 LEDリングライト VLOGスターターキットα エツミ 57778989
VE-2255 LEDリングライト VLOGスターターキットα エツミ 57778989
VE-2255 LEDリングライト VLOGスターターキットα エツミ 57778989
VE-2255 LEDリングライト VLOGスターターキットα エツミ 57778989
VE-2255 LEDリングライト VLOGスターターキットα エツミ 57778989
VE-2255 LEDリングライト VLOGスターターキットα エツミ 57778989
VE-2255 LEDリングライト VLOGスターターキットα エツミ 57778989
VE-2255 LEDリングライト VLOGスターターキットα エツミ 57778989
VE-2255 LEDリングライト VLOGスターターキットα エツミ 57778989
VE-2255 LEDリングライト VLOGスターターキットα エツミ 57778989

LEDリングライト VLOGスターターキットα

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57778989品番VE-2255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。

仕様照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ外形寸法(mm)約165段数スタンド:6電源USB給電光源LED照明暖光・MIX・白光縮長(m)スタンド:0.23操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)48伸長(m)スタンド:0.72総質量(kg)約0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57778989
2021-02-16
用途: オンライン会議等
その他業種

パソコンに繋いでいると、ザーッと音を立て始め怖くなりコンセントに直接繋ぎました。約10分ごとにライトが切れ全然ダメでした。
そのため、動画撮影には使えなさそうです。
日本の企業(モノタロウ)さんの販売ということで、粗悪な物は販売していないかと2つもまとめて購入してしまい大失敗でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする