画像準備中

ロシオRGT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57779068 品番 -
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥14,388
販売価格(税別)
13,080

足を入れて直立した際に地面との傾斜が15度になるように設計された靴底の構造により、姿勢の気になる方も自然と背筋が伸びた姿勢となり、普段使われにくい筋肉を使うことで効率よく背筋・腹筋・下肢の筋肉トレーニングが出来ます。幅広ワイド4Eサイズ。

材質甲材:合成皮革 底材:合成底 ホワイト サイズ(cm)22.5 標準質量(g/片足)285 足幅4E 材質(甲)合成皮革 材質(底部)合成底 傾斜角度(°)15 中敷高機能インソール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする