ハーネスランヤードセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57779664 品番HS-17PGY-A
参考基準価格(税別)¥59,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

フルハーネスとランヤードのセット

セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-17PGY・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160PGW 材質フルハーネス/ベルト:ナイロン、 前ベルト連結調節環:スチール、 バックル:アルミ、 D環:スチール、 フックハンガー:合成樹脂、フルハーネス用ランヤード/伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、 伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、 ショックアブソーバ:ナイロン繊維、 フック:スチール 質量(g)フルハーネス:約1050、フルハーネス用ランヤード:1150 種類伸縮式 ランヤード(長さ)(mm)1100〜1600 適応身長(cm)160〜180(標準的な体型を目安にしたものです。) ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする