※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)OAL:62 トラスコ品番681-8493 注文コード57779700 品番8512 3.000
参考基準価格(税別)¥11,890 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は全長・トラスコ品番など410種類から選べます 他の種類を見る

従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。
平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。

用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金 トラスコ品番681-8493 全長(mm)OAL:62 切削径(Φmm)DC:3 フルート長(mm)LCF:20 接続径(Φmm)DCON:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする