キューブボックスキャリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57779707 品番DCB-3A-SET
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ボックスを連結して、転がして運べるツールボックス
大型タイヤで、移動もスムーズ
ボックス、カートの各ハンドルの耐荷重は150N(15kgf)です。
ロックをはずして3つのボックスに分離
ハンドルは伸縮可能
カート:DCB-LA・カートと一体のコンテナ・一方の仕切板は、ツールホルダー付・仕切板2枚付※仕切り板は取りはずし可能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×390×690 セット内容ボックスSSA:DCB-SSA、中身の見える透明フタ、仕切板5枚付、ボックスMA:DCB-MA、仕切板2枚付 材質アルミ(伸縮ハンドル)、ポリカーボネート(透明フタ) 質量(kg)11 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)(最小)690 積載荷重N(kgf)(ボックスの質量は除く):150 外寸法・奥行(mm)390
注意
※ボックスの連結積み重ねは、3段までにしてください。
※4段以上の積み重ねはしないでください。

商品説明動画

キューブボックスキャリー DCB-3A-SET
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする