キューブボックスキャリー(ボックスSSA)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57779716 品番DCB-SSA
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ボックスを連結して、転がして運べる ツールボックス
中身の見える透明フタ
仕切り板:5枚付(取りはずし可能)
ボックスMA:DCB-MA(別売)、ボックスLA カート:DCB-LA(別売)と連結可能

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×10×130 材質ポリカーボネート(透明フタ) 質量(kg)2.1 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)130 外寸法・奥行(mm)10
注意
※ボックスの連結積み重ねは、3段までにしてください。
※4段以上の積み重ねはしないでください。

商品説明動画

キューブボックスキャリー DCB-3A-SET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする