キューブボックスキャリー(ボックスMA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57779725 品番DCB-MA
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ボックスを連結して、転がして運べる ツールボックス
仕切り板:2枚付(取りはずし可能)
ボックスSSA:DCB-SSA(別売)、ボックスLA カート:DCB-LA(別売)と連結可能
DCB-LA(別売)と連結時

用途

・サイズ:幅530×奥行310×高さ225mm
・質量:3kg
主な材質
・ポリプロピレン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×310×225 質量(kg)3 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)225 外寸法・奥行(mm)310
注意
※ボックスの連結積み重ねは、3段までにしてください。
※4段以上の積み重ねはしないでください。

商品説明動画

キューブボックスキャリー DCB-3A-SET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする