LEDパランドル(スリム乳白タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57779743 品番PDL-30M
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
単独タイプ
自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい
密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能

用途2、2極プラグ、屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など 付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・材質:ポリカーボネート、ステンレス 材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス パイプ:乳白色 ケーブル長(m)3 全光束(Lm)3100 定格寿命(時間)40000 保護等級IP63 パイプ径(Φmm)45 使用場所屋外用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする