8IN1リバースラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57779777 品番RWG-8A
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

これ1丁で8サイズをカバー
内側ソケットをスライドさせても反対側にソケットが飛び出しませんので狭所作業の妨げになりません。
ソケット部がディープタイプため奥深い所でも使用できます。
左右切替レバーにより、締め、緩め作業がスピーディーにできます。(19&15ミリ、14&10ミリ側の2ケ所)

用途各種電路、配管支持金具の取付け、自動車・バイクの整備に 全長(mm)242 質量(g)286 寸法D1(mm)35.2 寸法D2(mm)28.4 寸法T1(mm)30.9 寸法T2(mm)22.7 寸法T3(mm)5 サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする