JTAE951 コードレストルシアレンチセット KTC 57780023

JTAE951 コードレストルシアレンチセット KTC 57780023
JTAE951 コードレストルシアレンチセット KTC 57780023
JTAE951 コードレストルシアレンチセット KTC 57780023

コードレストルシアレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード57780023品番JTAE951
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

トルシアレンチでは業界初の、1台でトルシアボルトM16~M24まで対応。
アウター/インナーソケットの交換だけで各トルシアボルトへ対応可能。
満充電での連続使用回数はM22≒350本/M24≒250本以上使用可能。
90°×4段階の首振り機構付き(ボルト固定式)。
カウンター機能付きで、締付けたボルト本数の確認も可能。
ブラシレスモーターの採用で高寿命化。

用途ビル建設/橋梁等鉄骨構造の組付けに使用されるトルシアボルト(シャーボルト)の締付け。仕様適用トルシアボルト:M16/M20/M22/M24質量(kg)7.8電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~15アズワン品番65-2489-78
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする