ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 57780215 品番 92-670-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。
バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。
指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。
100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。
ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)21 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合 機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止 粉有無粉なし 入数(枚)100 用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など トラスコ品番495-4696 加工指先テクスチャー処理 アズワン品番63-4159-71 RoHS指令(10物質対応)対応 耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
関連資料:(0.06MB)

商品説明動画

耐薬品・耐溶剤用手袋「TouchNTuff?」
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57780224
2025-12-24
用途:
有機溶剤実験・廃液処理
製造業

強めの汎用溶剤(アセトンやトルエンを含有するもの)は使い捨て手袋で完全に防ぐことが難しいのは理解しているものの、薄いものだと本当に一瞬で破れてしまいます。
この製品は肉厚であり、飛んでしまったり、不意に多少ついたときにすぐに拭き取ればいいという安心感があります。
金額・安全対策・一日での交換による使用量から一番良いと判断しています。
サイズはフィットしたほうが安全に作業できるのでワンサイズ下の意識でMサイズを購入しています。

2025-06-24
用途:
薬品の移し替え
製造業

薬品耐性が高く、安心して使用できる。
サイズに種類があり、手にフィットするものを選べる。

対象商品:
57780224
2023-12-15
用途:
機械メンテナンス用
アルバテクニカ 様 (建設業・工事業)

最初にLサイズを使用していましたが、少し大きいのか指先がたるみ中が蒸れて
使いずらいものだと思っていました。試しにMサイズ購入したところ、少しきつめでしたが伸縮性あるのでこちらのほうが指先にフィットして非常に作業しやすく破れにくくなりました。ワンサイズ小さいものをお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
57780233
2023-10-31
用途:
作業用
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

丈夫で使いやすい。
枚数も100枚で、価格もお手頃。

対象商品:
57780224
2023-03-30
用途:
水質試験室

少量の化学薬品を扱うので、今までは安価なゴム手袋を使用してました。
一人の方が、手袋の中が濡れてくると報告してくれたので、ちゃんと耐薬性の物を用意したくて、
こちらを購入しました。フィット性もあり、丈夫でなかなか良い感じだそうです。
化学物質の取り扱いがだんだん厳しくなっているので、より安全な保護具を購入していきたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
57780249
2022-10-31
用途:
農作業での収穫物の水洗い
その他業種

私の手は特に大きい(指も長い)のでフイットするものがほとんどありません  この商品があって良かったです 使用感も良好です

1人が参考にしています
対象商品:
57780224
2022-09-29
用途:
メンテ及び脂作業
その他業種

大変よかったです。油作業時軍手の下にはめて使用するのに!

対象商品:
57780215
2022-12-01
用途:
バイク整備
その他業種

ニトリル系の手袋のなかで一番分厚く、やぶれにくい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
1人が参考にしています
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする