点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 耐触

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57780398 品番 AFP-Q2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。
各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。
溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。
取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。
レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。

材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色) 材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3 表面処理(本体)無塗装(酸洗い) 材質(レバー部)普通鋼板 表面処理(レバー部)三価クロムメッキ レバー数1 寸法A1(mm)200 寸法B1(mm)300 寸法A2(mm)150 寸法A3(mm)138 寸法B2(mm)330 寸法H(mm)63 寸法L1(mm)121 寸法L2(mm)48 質量(kg)3.3 厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする