点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 耐触

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レバー数2 注文コード57780495 品番AFP-Q3-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はレバー数など7種類から選べます 他の種類を見る

点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。
各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。
溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。
取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。
レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。

質量(kg)7.1 材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3 寸法H(mm)63 寸法L1(mm)121 材質(レバー部)普通鋼板 表面処理(レバー部)三価クロムメッキ 寸法L2(mm)48 寸法B2(mm)530 寸法A1(mm)350 寸法B1(mm)500 寸法A2(mm)225 寸法A3(mm)213 材質(パッキン)ネオプレンゴム(白色) 表面処理(本体)無塗装(酸洗い) レバー数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする