材質(本体)SUS304、(レバー)普通鋼板、(パッキン)発泡ポリエチレン、(金網)SUS304厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2質量(kg)2.1材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ寸法L2(mm)48寸法B2(mm)230寸法A1(mm)130寸法B1(mm)200寸法A2(mm)115寸法A3(mm)103塗装(本体)無塗装(酸洗い)、(レバー)三価クロムメッキ材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)表面処理(本体)無塗装(酸洗い)レバー数1