材質(本体)SUS304、(レバー)普通鋼板、(パッキン)発泡ポリエチレン、(金網)SUS304
厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2
質量(kg)3.5
材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3
寸法H(mm)63
寸法L1(mm)121
材質(レバー部)普通鋼板
表面処理(レバー部)三価クロムメッキ
寸法L2(mm)48
寸法B2(mm)330
寸法A1(mm)200
寸法B1(mm)300
寸法A2(mm)150
寸法A3(mm)138
塗装(本体)無塗装(酸洗い)、(レバー)三価クロムメッキ
材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)
表面処理(本体)無塗装(酸洗い)
レバー数1