ペンギンワックス
ペンギンワックスの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
ペンギンワックスの ポリッシャー
ペンギンワックスの ポリシャー本体
9インチコードレスポリッシャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57780739
品番
BP-90LiU(LV-14MX仕様+CLQ-1N)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に!
階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利!
セット内容
バッテリLV-14MX・充電器CLQ-1N
質量(kg)
12(本体のみ)、14.6(LV14使用時)
回転数(min
-1
[r.p.m])
200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
325×235×360
ハンドル高さ(mm)
800〜1210
連続使用時間(分)
240
充電時間(分)
90
パッドサイズ(inch)
9
関連資料:
(480KB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※新規で購入される場合はパッド台かナイロンブラシが別途必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません