用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ
長さ(mm)505
幅(mm)400
質量(kg)25.5(本体)、27.2(バッテリー込)
高さ(mm)360
回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360
ハンドル高さ(mm)1260
連続使用時間(分)ノーマルスピード:45〜70、ハイスピード:25〜50
バッテリー容量(Ah)9
充電時間(時間)充電器CLQ-1:1、CL-2:2.5