15インチコードレスポリッシャー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57780775 品番 BP-150LiU(LV-14MX仕様+CLQ-1N+シャンピングタンク+ナイロンブラシ付))パッド台別売)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

オールコードレスで圧倒的な作業効率!!
バッテリー、充電器が共有で使える!!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ボディデザイン、ハンドルなど一新!

用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ 長さ(mm)505 幅(mm)400 質量(kg)25.5(本体)、28.1(バッテリー込) 高さ(mm)360 回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360 ハンドル高さ(mm)1260 連続使用時間(分)ノーマルスピード:70〜90、ハイスピード:40〜60 バッテリー容量(Ah)14 充電時間(時間)充電器CLQ-1:1.5、CL-2:3.5
関連資料:(480KB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする