メイン画像

4195 7.000 高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン 57781450 4195 7.000 高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン 57781450

高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57781450 品番 4195 7.000
参考基準価格(税別)¥29,520 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
ショートタイプのため高い剛性を有します。

用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
止まり穴用。
トラスコ品番698-8944 材質超硬 刃数6 全長(mm)76 タイプ長さ:ショート 公差寸法:H7用 刃長(mm)16 表面処理nanoAコート 首下長(mm)40 給油方式内部給油 刃径公差(mm)H7用 シャンク径(mm)8 刃径(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする