メイン画像
グーリングジャパン
グーリングジャパンの リーマ
グーリングジャパンの マシンリーマ
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57782019
品番
4196 11.000
参考基準価格(税別)
¥53,380
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
ショートタイプのため高い剛性を有します。
用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
貫通穴用。
トラスコ品番
698-9245
材質
超硬
刃数
6
全長(mm)
80
タイプ
長さ:ショート
公差
寸法:H7用
刃長(mm)
19
表面処理
nanoAコート
首下長(mm)
35
給油方式
シャンクスルー
刃径公差(mm)
H7用
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
11