曜日別特売
2TE-8 20m【ワケあり】 ポリウレタンTEツインタッチチューブ 千代田通商 57782123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2TE-8 20m【ワケあり】 ポリウレタンTEツインタッチチューブ 千代田通商 57782123
2TE-8 20m【ワケあり】 ポリウレタンTEツインタッチチューブ 千代田通商 57782123

ポリウレタンTEツインタッチチューブ

取扱い終了
内容量1巻注文コード57782123品番2TE-8 20m【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,520

2本が1本になり、IN・OUT2本のチューブを結束する手間が省けます。
色記号: BK(黒)片側にラインマークが付き配管系統が区別できます。
低コスト商品シリーズ

用途
空圧・計装用制御機器等
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番158-9326種別ツインタイプ質量(kg)0.074材質(本体)ポリウレタン長さ(m)20内径(Φmm)5使用温度範囲-5~60℃(圧縮空気) 0~40℃(水)外径×内径(Φmm)8×5最高使用圧力(MPa)0.8(圧縮空気) 0.3(水) 20℃測定値外径(Φmm)8使用流体圧縮空気・水最小曲半径(mm)15最高真空圧力(kPa)-100商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし、キャンセル品)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする