グーリングジャパン
グーリングジャパンの リーマ
グーリングジャパンの マシンリーマ
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57782570
品番
1685 6.350
参考基準価格(税別)
¥36,080
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。
センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
止まり穴用。
公差穴用。
トラスコ品番
698-9491
材質
超硬
刃数
6
全長(mm)
101
タイプ
長さ:レギュラ
公差
寸法:H7用
刃長(mm)
16
表面処理
nanoAコート
首下長(mm)
65
給油方式
内部給油
刃径公差(mm)
H7用
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
6.35