※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウィルス除去スプレー ナウケア

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 57782848 品番 CJBZZB5
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ウィルス除去効果99.9%、短時間で効果を発揮します。一度のスプレーで効果が約1ヵ月持続します。約10cm離してスプレーし、乾くまで置いてください。

商品タイプ本体 効果除菌 質量(g)452 使用の目安100cm2当たり1〜2秒スプレー 液性中性 成分エタノール、陰イオン系ナトリウム塩 寸法(Φ×高さH)(mm)60×235 用途ドアノブ・手すり・便座・蛇口ハンドル・スイッチ・リモコンなど、手がよく触れるところの衛生対策に。 トラスコ品番205-1789 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※子供の手の届くところには置かないでください。
※人体に使用しないでください。
※直接吸入しないよう注意してください。
※1か所に集中してスプレーしないでください。

商品説明動画

ナウケア| ウイルス除去 エアゾールスプレー|セキスイ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57782848
2021-02-10
用途:
共用部分の消毒

スプレーボタンの押し下げに、かなりの重さを感じるので、
机などの広範囲に何度もスプレーしていると、スプレー自体の重さもあり、手が疲れます。男性なら平気なのかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする