ニッコー
ニッコーの 洗濯用品
ニッコーの 洗濯ハンガー
キャッチ式角ハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57783146
品番
P-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
キャッチ式フック付き角ハンガー 32ピンチ。
軽量タイプで、ねじれやたわみに強い断層式フレーム。
竿にもロープにも鴨居にも使えるキャッチフック。
材質
本体・ピンチ/ポリプロピレン 吊し/鉄鋼樹脂皮膜 バネ/硬鋼線
色
ブルー
質量(g)
550
規格
32ピンチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.5×62×30
折りたたみ寸法(cm)
時幅33.5×奥行33×高さ5