1685 16.500 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 57783245 1685 16.500 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 57783245

高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57783245 品番 1685 16.500
参考基準価格(税別)¥76,760 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。
センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。

用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
止まり穴用。
公差穴用。
トラスコ品番698-9457 材質超硬 刃数6 全長(mm)150 タイプ長さ:レギュラ 公差寸法:H7用 刃長(mm)25 表面処理nanoAコート 首下長(mm)102 給油方式内部給油 刃径公差(mm)H7用 シャンク径(mm)18 刃径(mm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする