HOME&HOME 運べる防臭ペール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57783453 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

持ち運びに適したハンドル付で密閉タイプのコンパクトなゴミ箱。発泡PEパッキン付き。
奥行18cmのスリムタイプ。
適合袋:買い物袋(幅45×高さ55cm マチ・持ち手込み)

材質本体、中容器、フタ、バックル、ハンドル/ポリプロピレン パッキン/発泡ポリエチレン 質量(kg)1.1 ホワイト 容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.8×18×32.3(ハンドル真上時/31.8×17.5×39.3 ハンドル真横時/31.8×18.8×32.3) アズワン品番64-8536-90 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57783453
2021-12-14
用途:
ペットの糞尿処理
その他業種

燃えるゴミの日まで、最長3日ありますが、ビニールに入れた状態で保管すると全く外に匂いが出ません。
密閉性が良く、費用対効果は抜群です。本当に重宝しております

対象商品:
57783453
2021-09-25
用途:
自宅の生ごみ用
その他業種

アスベルのエバン ペール11Lを今まで使用していたのですが、それと比べて持ち手の部分がきちんと外周に沿って収まり満足しております。
使い続けて耐久性など問題が無かったら、また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする