抗菌ペール 防臭 33JS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57783478 品番GBED016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ごみから出る不快な臭いを抑える防臭ごみ箱。抗菌・防汚加工付きで、清潔に使えます。
発砲パッキンがゴミから発生する不快な臭いを閉じ込めます。完全密閉ではありません。臭いや菌が気になる生ゴミ、ペットシーツ、オムツなどに最適です。
本体とフタ、フタロック(グリップ)には原材料に無機抗菌剤を練りこんだ抗菌加工付きです。SIAA認証。

グレー 容量(L)33 外寸(cm)外寸幅31.9×奥行44.4×高さ52.2(フタ含む) 内寸(cm)間口/24.5×32 底/幅18×26 深さ/46 材質本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め/PP パッキン/発泡PE 質量(kg)1.5 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57783469
2021-07-06
用途:
使用済みペットシーツ入れに最適
サービス業

使用済みペットシーツの匂いが気になり、密閉できて開閉が楽にできるゴミ箱を探していました。
こちらはハンドル部分を軽く握ってロック解除でき、蓋はワンプッシュで密閉出来るので助かっています。
今のところ臭い漏れもなく、デザインもシンプルで真っ白で、部屋の片隅に置いてもインテリアの邪魔になりません。
追加で47Lも買い足しました!オススメです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする