白色単色のものを探していました。ふたのロック機能も簡単で使いやすく、買ってよかったです。
生ごみを捨てるので、きっちりフタが閉まるのがいいです。真っ白で大型のごみ箱がなかなかなかったので、見つかってよかったです
蓋がパッキンにより密閉されるので嫌な臭いが漏れずたすかっています。
45Lのビニール袋のセットも挟み込むだけの単純な構造で比較的簡単に出来るのでいいと思います。
使用済みペットシーツ用に33Lを購入し、とても満足いく商品だったので47Lも購入。
15キロのドッグフードの保管に使用しています。
臭い漏れがなく、片手で簡単にレバーを握れば開けられるので、お気に入りです!
デザインも真っ白でインテリアの邪魔にならずオススメです☆