抗菌ペール 防臭 45JS

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57783496 品番 GBED018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ごみから出る不快な臭いを抑える防臭ごみ箱。抗菌・防汚加工付きで、清潔に使えます。
発砲パッキンがゴミから発生する不快な臭いを閉じ込めます。※完全密閉ではありません。臭いや菌が気になる生ゴミ、ペットシーツ、オムツなどに最適です。
本体とフタ、フタロック(グリップ)には原材料に無機抗菌剤を練りこんだ抗菌加工付きです。SIAA認証。

商品タイプ本体+フタ 材質本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め/PP パッキン/発泡PE グレー フタの種類かぶせ式 容量(L)47 質量(kg)1.9 内寸(cm)間口/27.5×35 底/幅20×28 深さ/53 外寸(cm)外寸幅34.1×奥行47.1×高さ59.2(フタ含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
事務所のキッチンスペースのごみ箱として
医療・福祉・介護関連業

白色単色のものを探していました。ふたのロック機能も簡単で使いやすく、買ってよかったです。

対象商品:
57783487
2024-04-01
用途:
社内のキッチンスペースでの生ごみ用
医療・福祉・介護関連業

生ごみを捨てるので、きっちりフタが閉まるのがいいです。真っ白で大型のごみ箱がなかなかなかったので、見つかってよかったです

対象商品:
57783496
2021-12-20
用途:
猫トイレの使用済みの砂の1時保管用として使用
株式会社ワイエスアンドアソシエイツ 様

蓋がパッキンにより密閉されるので嫌な臭いが漏れずたすかっています。
45Lのビニール袋のセットも挟み込むだけの単純な構造で比較的簡単に出来るのでいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
57783487
2021-07-06
用途:
ドッグフードの保管にも最適
サービス業

使用済みペットシーツ用に33Lを購入し、とても満足いく商品だったので47Lも購入。
15キロのドッグフードの保管に使用しています。
臭い漏れがなく、片手で簡単にレバーを握れば開けられるので、お気に入りです!
デザインも真っ白でインテリアの邪魔にならずオススメです☆

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする