1678 9.000 アルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコート グーリングジャパン 57784216 1678 9.000 アルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコート グーリングジャパン 57784216

アルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57784216 品番 1678 9.000
参考基準価格(税別)¥70,130 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。
センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。

用途
アルミ、アルミ合金用。
止まり穴用。
H7公差穴用。
トラスコ品番698-7787 材質超硬 刃数6 全長(mm)101 タイプ長さ:レギュラ 公差寸法:H7用 刃長(mm)19 表面処理Carboコート 首下長(mm)61 給油方式内部給油 刃径公差(mm)H7用 シャンク径(mm)10 刃径(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする