1678 15.000 アルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコート グーリングジャパン 57784268 1678 15.000 アルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコート グーリングジャパン 57784268

アルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57784268 品番 1678 15.000
参考基準価格(税別)¥97,080 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。
センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。

用途
アルミ、アルミ合金用。
止まり穴用。
H7公差穴用。
トラスコ品番698-7788 材質超硬 刃数6 全長(mm)150 タイプ長さ:レギュラ 公差寸法:H7用 刃長(mm)22 表面処理Carboコート 首下長(mm)102 給油方式内部給油 刃径公差(mm)H7用 シャンク径(mm)16 刃径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする