グーリングジャパン
グーリングジャパンの リーマ
グーリングジャパンの マシンリーマ
アルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57784286
品番
1678 19.000
参考基準価格(税別)
¥108,680
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。
センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途
アルミ、アルミ合金用。
止まり穴用。
H7公差穴用。
トラスコ品番
698-7783
材質
超硬
刃数
6
全長(mm)
150
タイプ
長さ:レギュラ
公差
寸法:H7用
刃長(mm)
25
表面処理
Carboコート
首下長(mm)
100
給油方式
内部給油
刃径公差(mm)
H7用
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
19