グーリングジャパン
グーリングジャパンの リーマ
グーリングジャパンの マシンリーマ
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57784329
品番
1679 11.000
参考基準価格(税別)
¥87,020
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。
シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
用途
アルミ、アルミ合金用。
貫通穴用。
H7公差穴用。
トラスコ品番
698-8164
材質
超硬
刃数
6
全長(mm)
130
タイプ
長さ:レギュラ
公差
寸法:H7用
刃長(mm)
19
表面処理
Carboコート
首下長(mm)
85
給油方式
シャンクスルー
刃径公差(mm)
H7用
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
11