エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの ボール・ざる・漬物・米びつ
エムテートリマツの ボウル
18-8HACCP対応ボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57784555
品番
13cm
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
HACCP対応
渕が巻いてないので汚れが溜りません。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
115
サイズ(cm)
13
板厚(mm)
0.6
アズワン品番
64-9072-73
寸法(外径×高さ)(mm)
149×54