18-8サニタリー運搬バット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57784573 品番 H110mm
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

製造現場の声に耳を傾けたからこそ完成したステンレス運搬バットの理想形。
縁巻き部分を無くしたことによりサニタリー性(衛生的)が飛躍的に向上。
ヒンジ部がオープンのため清掃しやすく衛生的。
デザインを工夫しハンドルを本体と同じ幅に収めることで省スペース化を実現。

材質18-8ステンレス 質量(kg)3 間口(mm)594×374 板厚(mm)0.8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×400×110 アズワン品番64-9072-75 満水容量(L)20 商品タイプバット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする