角バットフラットエッジタイプ電解仕上げ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57784598 品番 10枚取
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電解研磨仕上げは白クリーム系食材のストックでも黒ずみを抑える事ができます。
フチがフラット、かつ長い
板厚が厚く強度をアップ。歪みを防止。
はまり込み防止の段付加工

商品タイプバット サイズ10枚取 材質18-8ステンレス 外寸(mm)359×274 内寸(mm)340×255 高さ(mm)60 板厚(mm)0.7 質量(g)653
注意
※生産ロット毎に±2mm程度の誤差が生じます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57784634
2024-09-09
用途:
調理時
飲食業

縁がフラットで汚れや水分が溜まらないのはとてもよいのですが、薄い金属なので持ち方によっては指に食い込んで痛いです。
皮膚の薄い人は、扱い方によっては指を切るのが怖いレベルなので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする