12枚取 角バットフラットエッジタイプ電解仕上げ 仔犬印(本間製作所) 57784607

角バットフラットエッジタイプ電解仕上げ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ12枚取
内容量1個注文コード57784607品番12枚取
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

電解研磨仕上げは白クリーム系食材のストックでも黒ずみを抑える事ができます。
フチがフラット、かつ長い
板厚が厚く強度をアップ。歪みを防止。
はまり込み防止の段付加工

商品タイプバットサイズ12枚取材質18-8ステンレス外寸(mm)256×326内寸(mm)238×308高さ(mm)50板厚(mm)0.7質量(g)558
注意
※生産ロット毎に±2mm程度の誤差が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57784634
2024-09-09
用途: 調理時
飲食業

縁がフラットで汚れや水分が溜まらないのはとてもよいのですが、薄い金属なので持ち方によっては指に食い込んで痛いです。
皮膚の薄い人は、扱い方によっては指を切るのが怖いレベルなので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする